WAKI(和気産業)
ロック付きマグネットドアストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
ブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80791491
品番
IM-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強力マグネットを使用したマグネットドアストッパー
凹凸キャッチで確実にホールド
扉と床の隙間が8~12mmに対応
用途
ドアストッパー
色
シルバー
仕様
取り付けねじ×4本
材質
亜鉛合金製
取付
8~12mm
取付ねじ
M4×20
注意
※ペースメーカーなどの医用電子機器に誤作動を招く恐れがあります
※ 磁気商品(テープ、カード、時計、精密機器)を近づけないでください。使用できなくなる場合があります
※ 本製品は改良等の目的から、使用、寸法、材質、台紙等を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください