曜日別特売

外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン)

外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン) - タンガロイ外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン) - タンガロイ
仕様
Torque:3
寸法Lf(mm)
100
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
勝手
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法LH(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LH(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793505ADJNR2525H1506-A2525R3632
¥12,600
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
80793539ADJNL2525H1104-A2525L3032
¥12,600
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
80793740ADJNR2525H1104-A2525R3032
¥12,600
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
80793828ADJNL2020H1506-A2020L3625
¥12,100
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
80793837ADJNL2020H1104-A2020L3025
¥12,100
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
80794038ADJNL2525H1506-A2525L3632
¥12,600
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
80794081ADJNR2020H1506-A2020R3625
¥12,100
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
80794135ADJNR2020H1104-A2020R3025
¥12,100
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする