曜日別特売
ADJNR2525H1506-A 外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン) タンガロイ 80793505

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADJNR2525H1506-A 外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン) タンガロイ 80793505
ADJNR2525H1506-A 外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン) タンガロイ 80793505

外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
勝手R
寸法B(mm)25
寸法H(mm)25
寸法LH(mm)36
内容量1本注文コード80793505品番ADJNR2525H1506-A
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
R
寸法LH(mm)
36
寸法WF(mm)
32
仕様
Torque:3
寸法Lf(mm)
100
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HF(mm)
25
MIID
DNMG150608

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする