リューター(日本精密機械工作)
精密ヤスリ(荒目) 平形
精密ヤスリ。
用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
形状
平
幅(mm)
7.2
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
200
目の粗さ
荒目
サイズ(mm)
【刃部】100
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80792900
X0311
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください