木工ヤスリ平型200mm
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
- 用途
- 木材の切削・面取り・面出し作業
- 形状
- 平鬼目
- 粒度
- 中目
- 質量(g)
- 210
- 刃長(mm)
- 200
- 本体寸法(mm)
- 30×318×31
- 刃幅(mm)
- 20
- 刃厚(mm)
- 5
- 硬度HRC(刃部)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。手研磨 の新着商品
カテゴリ






















