曜日別特売

木工ヤスリ丸型200mm

木工ヤスリ丸型200mm - BOSCH(ボッシュ)木工ヤスリ丸型200mm - BOSCH(ボッシュ)木工ヤスリ丸型200mm - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。

用途
木材の切削・面取り・面出し作業
形状
丸単目
粒度
中目
質量(g)
133
刃長(mm)
200
刃径(Φmm)
8.5
本体寸法(mm)
30×318×31
硬度HRC(刃部)
50
内容量
1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807930491600A03DS4
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする