曜日別特売
S6 S8セット つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里) 80793198

S6 S8セット つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里) 80793198
S6 S8セット つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里) 80793198

つむパ フィッシャーSタイプセット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80793198
品番
S6 S8セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
フィッシャーS6_30個
フィッシャーS8_30個
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本

用途
コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。
材質
ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)
長さ(mm)
タッピング:35、50
全長(mm)
プラグ:30、40
品番
901-4458
ドリル径(Φmm)
6、8
表面処理
ユニクロめっき
ケース寸法(mm)
233×170×34
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・石材
ねじの呼び
4、5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする