曜日別特売
UX5 UX6セット つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里) 80793171

UX5 UX6セット つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里) 80793171
UX5 UX6セット つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里) 80793171

つむパ フィッシャーUXタイプセット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80793171
品番
UX5 UX6セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
フィッシャーUX5x30_40本
フィッシャーUX6x35_40本
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本

用途
コンクリート・石材などへの取付に
材質
ポリアミド6(ナイロン)
長さ(mm)
アンカー:30・35、タッピング:40・45
品番
901-4459
ドリル径(Φmm)
5、6
表面処理
ユニクロめっき
ケース寸法(mm)
233×170×34
適合材
コンクリート・石材などに
ねじの呼び
3.5、4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする