テージー
トスボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80795605
品番
TX-245-00
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
5色のマチ付ホルダーに書類を入れて、ボックスにトス! POINT デザインケース 大きな図面や作品なども収納することができます.
材質
表紙/ポリプロピレン●ホルダー/ポリプロピレン
厚さ(mm)
ボックス厚:0.80、ホルダー厚:0.30
サイズ
A4 ・ホルダー5冊付属
最大収納枚数(枚)
100(ホルダー)、500(ボックス全体)