平安伸銅工業
レンジ上ラック
レンジ上に家電や小物をスッキリ収納。耐荷重約10kg(天板7kg、網棚3kg)モニター台やキーボードなどデスク周りの整理整頓にも便利です
材質
天板、網棚、フレーム:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:シリコン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
寸法(mm)
460×295×110
色
マットホワイト
質量(g)
1800
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80797617
REW-1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください