平安伸銅工業
レンジ上ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80797617
品番
REW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レンジ上に家電や小物をスッキリ収納。耐荷重約10kg(天板7kg、網棚3kg)モニター台やキーボードなどデスク周りの整理整頓にも便利です
材質
天板、網棚、フレーム:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:シリコン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
寸法(mm)
460×295×110
色
マットホワイト
質量(g)
1800