曜日別特売
EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157

EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157
EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157
EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157
EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157
EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157
EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157
EM-G84P-WH-CJ G84 PRO US Epomaker 80799157

G84 PRO US

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80799157
品番
EM-G84P-WH-CJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

英字配列・ディスプレイ付き高級感溢れるメカニカルキーボード
ビロードのような柔らかいシリコンキーキャップを採用、長時間の作業やゲームも快適にこなせます。さらに5層の吸音フォームとガスケットマウント構造を採用したことで振動を抑え、深みのあるクリーミーな打鍵音を実現。ユーザーも周囲も心地よい体験が得られます。
ディスプレイで時刻を確認できるほか、接続や音量の調整も簡単にできます。
G84 PROは8000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトやディスプレイをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。
3WAY接続方法対応
USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応

付属品
ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1
寸法(mm)
147×347×42
質量(g)
910
スイッチ
Creamy Jade Switch
バッテリー容量(mAh)
8000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする