※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ペンギンワックス
手洗い石鹸 グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
80800889
品番
6615
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
手洗いはこれからの「新しい生活様式」の基本です
手にやさしい天然の脂肪酸系界面活性剤配合
さわやかな柑橘系の香りと豊かな泡立ち
用途
業務用・手洗い石鹸
事務所、学校等のトイレや洗面所の手洗い石鹸液
成分
ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、ラウレス硫酸Na、EDTA-4Na、クエン酸、メチルパラベン、香料、緑201、緑204、水
容量(L)
18
希釈倍率
(標準)原液
液性
中性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません