曜日別特売

茶屋のベンチ

茶屋のベンチ - ミヅシマ工業茶屋のベンチ - ミヅシマ工業茶屋のベンチ - ミヅシマ工業茶屋のベンチ - ミヅシマ工業茶屋のベンチ - ミヅシマ工業

本体には重量感のあるグレーの色調を採用し、座板部分には木目調の再生樹脂を使用した「和」を意識したベンチです。
どんな場所でも重厚感と和の雰囲気を演出する業務用のベンチです。
座板部に使用した木目調の再生樹脂が、和風の空間にマッチし、落ち着いた雰囲気を醸し出します。
どっしりと構え、存在感を発揮しつつも、主張しすぎない謙虚なデザインが特徴です。また、簡素で美しい日本的な和風空間に馴染む一面も兼ね備えています。

仕様
ベンチ、再生材使用、お客様組立製品、アンカー固定可能(別途)、無鉛化対応品、グリーン購入法適合品、座板:PET 樹脂(再生100%)、 本体/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
41
色
座板:木調
高さ(mm)
本体(厚さ):450
奥行(mm)
本体:400
色(本体)
グレー
本体幅(mm)
1500
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819116246-0220
¥180,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする