曜日別特売

熊鈴 ねじ式スナップタイプ

熊鈴 ねじ式スナップタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 ねじ式スナップタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 ねじ式スナップタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 ねじ式スナップタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]

登山やキャンプの必需品!ワンタッチで簡単取り付けできる熊鈴!
ワンタッチで手軽に取り付けできるスナップボタンタイプの熊鈴です。バッグやリュック、ベルト、ペットの首輪にもしっかり装着できます。山歩きや登山、ハイキング、キャンプはもちろん、ペットのお散歩時にも活躍。熊や野生動物との遭遇を防ぎながら、居場所もすぐに確認できる便利なアイテムです。

セット内容
本体のみ
材質
鉄、PU
寸法(mm)
熊鈴(鈴部分):約28×35×24、熊鈴(本体サイズ):約35×85×24
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0683149736667
オープン
¥529
¥582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする