熊鈴(消音機能付)茶色
登山やキャンプの必需品!便利な消音機能付きの熊鈴!
熊など野生動物との遭遇を防ぐための消音機能付き熊鈴です。磁石付きでベルを固定するだけで簡単に消音でき、街中では音を止めて山では鳴らすといった使い分けがワンタッチで行えます。軽量設計で持ち運びやすく、バッグやベルトに付けても負担になりません。登山やキャンプはもちろん、通学や散歩など日常の安全対策にも活躍します。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 鉄、PU
- 寸法(mm)
- 鈴部分:約28×35×24、本体サイズ:約35×140×24
- 形態
- 1個梱包:ヘッダー付き袋入り
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06831522 熊鈴(消音機能付)茶色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831522-261026-02.jpg)
![注文コード:06831522 熊鈴(消音機能付)茶色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831522-261026-04.jpg)
![注文コード:06831522 熊鈴(消音機能付)茶色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831522-261026-06.jpg)
![注文コード:06831522 熊鈴(消音機能付)茶色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831522-261026-08.jpg)
![注文コード:06831522 熊鈴(消音機能付)茶色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831522-261026-10.jpg)
![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)










