曜日別特売

熊鈴 (反射タイプ)

熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴 (反射タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

登山やキャンプの必需品!マグネット消音&反射加工付きの多機能熊鈴!
熊など野生動物との遭遇を防ぐための消音機能付き熊鈴です。磁石付きでベルを固定するだけで簡単に消音でき、街中では音を止めて山では鳴らすといった使い分けがワンタッチで行えます。軽量設計で持ち運びやすく、バッグやベルトに付けても負担になりません。リフレクター加工により光を反射し、夜間や暗所での視認性も向上します。登山やキャンプはもちろん、通学や散歩など日常の安全対策にも活躍します。音と光で安心をサポートする実用性の高い熊鈴です。

セット内容
色
材質
鉄、PU
寸法(mm)
鈴部分:約28×35×24、本体サイズ:約35×140×24
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0683153136669
オープン
¥639
¥703(税込)
4日以内出荷
返品不可
0683155836670
オープン
¥639
¥703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする