熊鈴 2連鈴
登山やキャンプの必需品!2連でしっかり音が響く熊鈴!
熊や野生動物との遭遇を未然に防ぐ2連タイプの熊鈴です。カラビナ付きで、ランドセルやリュック、バッグ、ベルトなどにワンタッチで取り付けできます。2つの鈴がしっかり鳴り、安全対策はもちろん、お子様の登下校や山歩き、アウトドアにも幅広く使えます。軽量・コンパクト設計で携帯もラクラクです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 鈴:鉄(メッキ)、カラビナ:アルミニウム、ひも:ナイロン
- 寸法(mm)
- 鈴:約Φ40×35
- 形態
- 1個梱包:ヘッダー付き袋入り
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06831549 熊鈴 2連鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831549-261026-02.jpg)
![注文コード:06831549 熊鈴 2連鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831549-261026-04.jpg)
![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)










