曜日別特売

セパレートベンチSB1

セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業セパレートベンチSB1 - ミヅシマ工業

安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。
木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板表皮:ASA樹脂(木粉入)、座板内部:ABS樹脂(再生樹脂40%)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)
色
座板:ライトブラウン
フレーム色
グリーン
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244-0072 8081908080819080244-007242.5本体(厚さ):780背付き本体:6201525
¥247,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
244-0074 8081916880819168244-007445.6本体(厚さ):780背付き・肘付き本体:6201525
¥258,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
244-0073 8081918680819186244-007353.4本体(厚さ):780背付き本体:6201825
¥281,000
¥189,800
¥208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
244-0071 8081931780819317244-007134.1本体(厚さ):520背なし本体:4551825
¥193,000
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
244-0075 8081936080819360244-007556.1本体(厚さ):780背付き・肘付き本体:6201825
¥293,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
244-0070 8081939680819396244-007028.3本体(厚さ):520背なし本体:4551525
¥167,000
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする