ホーザン
USB通信ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80820778
品番
DT-520-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。
適合機種
DT-520
コード長さ(m)
1.8
通信方式
半二重非同期シリアル通信
プラグ
3.5mmステレオ
動作環境
Windows11以降
通信速度
300~3Mbps
信号レベル
3.3V CMOS / TTL