曜日別特売
NLX-3XE 制御装置 アイホン 80825547

制御装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825547
品番
NLX-3XE
参考基準価格(税別)¥763,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
¥619,800

Vi-nurseの制御装置

付属品
オプションソフトCD
仕様
IPカメラ:最大60台、PBX/IP-PBX:最大1台、最大240台(コンセント子機/トイレ呼出ボタン/天井スピーカー(マイク))、最大1台(PCナースコールサーバー)、最大60台(カメラ付玄関子機)
適合
最大120台(子機接続用)(4線用アダプター/9線用アダプター/液晶表示灯/集合表示灯)、最大16台(PCナースコールクライアント/スタンドアローン)、最大128台(ユニット1台あたり16台まで)(ハンディナース(PHS)/スマートフォン)、通話路数:システム全体で24通話路(NLX-3XP使用時はシステム全体で4通話路)/PHS 4通話路
材質
難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
460×340×96.5
質量(kg)
約3.8
備考
ONVIF profile S対応
タイプ
制御装置
消費電力(W)
待受時8 最大13
出力
LAN:3系統、(ハンディナース)2系統、放送:4系統、汎用:5系統
方式
暗号化:SSLまたはTLS、画像配信:マルチキャスト配信(親機、PCへの配信)、ユニキャスト配信(スマートフォンへの配信)、音声配信:マルチキャスト配信(放送時)、ユニキャスト配信(放送時以外)
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
見守りカメラ:最大60台(ネットワーク全体で600台まで登録可能)
通信方式
全二重通信方式(制御装置-ハンディナース主装置)、RS232C半二重通信方式(制御装置-生体モニタ)
使用湿度範囲
相対湿度75%未満
使用周囲温度(℃)
0~40
スピーカー
最大240台(オートセンス用天井)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
通信速度
192kbps(制御装置-ハンディナース主装置)、9,600bps(制御装置-生体モニタ)
接続台数
(親機)最大16台(ユニット単位)最大8ユニット、1ユニット4台まで
ユニット数
最大8ユニット
対応コーデック
(動画)H.264/AVC、M-JPEG(0.6Mbps)(ベースラインプロファイル)カメラ付玄関子機、(ハイプロファイル)IPカメラ、(音声)G.711(μ-law方式) スマートフォン、PHS/G.722(ADPCM方式) 親機
LAN
イーサネット(100BASE-TX、1000BASE-T)
通信プロトコル
TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、FTP、NFS、SIP、RTP、NTP、SNMP、DHCP、IGMP、ICMP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする