アイホン
集合表示灯(6床用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826965
品番
NLX-6S-6T
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
用途
6床用
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約750
備考
プライバシーカバー(別売)取付可能
タイプ
集合表示灯 (6床用)
電源電圧
PoE(IEEE802.3af準拠)より供給
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス
消費電流
PoE給電時 120mA 最大190mA