アイホン
センサー専用コンセント(親機使用中表示)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826089
品番
NLR-OPA
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
センサー(市販品)と接続する場合に使用します。
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
107×45.5×44.5
質量(g)
約57
備考
コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)
タイプ
センサー専用コンセント(親機使用中表示)
色調
プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス