アイホン
プライバシーカバー(4床-6床)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826378
品番
NLR-PH-6
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
4~6床用
用途
4~6床用
適合機種
NLX-6S-4T、NLX-6S-6T
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
94.3×252.2×21.6
質量(g)
約90
タイプ
プライバシーカバー(4床-6床用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)