アイホン
データ変換アダプター制御装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826990
品番
NLX-3XP
参考基準価格(税別)
¥399,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。
仕様
乾線系統数:3系統、通話路数:4通話路
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
460×340×139
質量(kg)
約5.0
タイプ
データ変換アダプター制御装置
消費電力(W)
待受時24 最大405
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用湿度範囲
相対湿度 最高値95% 年間平均75%未満
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックスセパレーター付