曜日別特売
NLR-PH-3 プライバシーカバー(1床-3床) アイホン 80827209

NLR-PH-3 プライバシーカバー(1床-3床) アイホン 80827209
NLR-PH-3 プライバシーカバー(1床-3床) アイホン 80827209

プライバシーカバー(1床-3床)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827209
品番
NLR-PH-3
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

1~3床用

用途
1~3床用
適合機種
NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
94.3×252.2×21.6
質量(g)
約95
タイプ
プライバシーカバー(1床-3床用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする