LBRGB-AB07-SET フィギュアステージ ライトアップベース AB7タイプ LEDライト台座セット JTT 80834297

LBRGB-AB07-SET フィギュアステージ ライトアップベース AB7タイプ LEDライト台座セット JTT 80834297
LBRGB-AB07-SET フィギュアステージ ライトアップベース AB7タイプ LEDライト台座セット JTT 80834297

フィギュアステージ ライトアップベース AB7タイプ LEDライト台座セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80834297
品番
LBRGB-AB07-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高透過アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座。
付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を中央に配置し、下方向から天板上をライトアップ。
カラフルな16色の光でディスプレイを演出します。
プラモデルやフィギュアの展示だけでなく、アクセサリーや商品の展示にも最適。
ライトは付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅の早さ・明るさを調節できます。
バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース7」と合体させて使用することもできます。

材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
【ライトアップベース】約80×110×37、【LEDライト台座】約70×70×29
質量(g)
【ライトアップベース】約63、【LEDライト台座】約53(電池含まず)
電源
【LEDライト】単四乾電池×3本(別売)、【リモコン用】CR2025×1(テスト用電池付属)
耐荷重(kg)
約1
保証期間
初期不良のみ
注意
※LEDライト台座の点灯には別途単四乾電池×3本が必要です。本製品に単四電池は含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする