Dyson Cool CF1 ファン
【すばやく涼しさを届ける、パワフルな風量】Air Multiplierテクノロジーが周囲の空気を最大13倍に増幅。勢いのある風で、すばやく涼しく。
【 ムラのないスムーズな風を実現】ループアンプ内で気流が加速することで周囲の空気も引き込まれ、パワフルでなめらかな高速気流を生み出します。
【エネルギー効率に優れた設計】最大風量時でも消費電力はわずか30WのブラシレスDCモーターを採用。
【 羽根がなく安全なデザイン】従来の扇風機とは違い、高速回転する羽根がないため、ご家庭でも安心です。
【お手入れも簡単】取り外しが面倒なガードも、埃のたまる羽根もないため、布でさっと拭くだけ。
【 パワフルなのに静か】音響工学に基づいて設計されたモーターバケットに、ヘルムホルツ式の消音機構を搭載。
【 ナイトモード】最小18.5dB?の静音設計とLCDディスプレイ消灯で、快適な睡眠をサポートします。
【アプリ接続】どこにいてもワンタッチで操作が可能。
【首振りと角度調整】左右への首振りと、手動で上下の角度も調節できます。重心を軸に安定して動くため、どこにいてもお好みの場所に心地よい涼風を届けます。
- 質量(kg)
- 1.8
- 色
- ホワイト/シルバー
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 最小2 / 最大30
- モーター
- ブラシレスDCモーター
- 電源コード(m)
- 1.8
- 機能
- Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、ナイトモード、チャイルドロック(アプリでのみ)
- 運転音(dB)
- 最小18.5 / 最大42.8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 35.5×14.7×55
- 風量調整
- 10段階
- 内容量
- 1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ


























