アイホン
廊下灯(丸型・多床室用)
用途
多床室用
材質
プレート部/自己消火性PC+ABS樹脂、ランプカバー/アクリル
形状
天井・壁埋込型
寸法(mm)
Φ100×23
質量(g)
約65
タイプ
廊下灯(丸型・LED)
機能
非防水形
色調
プレート/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、ランプカバー部/乳白色
適合ボックス
アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付
消費電流
親機より供給
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80854956
NBR-3FS
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月24日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください