アイホン
廊下灯(丸型・多床室用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80854956
品番
NBR-3FS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
多床室用
材質
プレート部/自己消火性PC+ABS樹脂、ランプカバー/アクリル
形状
天井・壁埋込型
寸法(mm)
Φ100×23
質量(g)
約65
タイプ
廊下灯(丸型・LED)
機能
非防水形
色調
プレート/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、ランプカバー部/乳白色
適合ボックス
アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付
消費電流
親機より供給
エコロジー商品
省エネ