NEW冷感ネックリング

NEW冷感ネックリング - トレードワン

約28℃以下に冷やすと固まるふしぎな氷でひんやり涼しく!

材質
TPU、PCM素材(パラフィンワックス)
寸法(mm)
165×20×200
アクアブルーグラデーション
サイズ
L
質量(g)
180
適合寸法(cm)
首回り約38~45
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8085219050027
2,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする