曜日別特売

windswaves オーロラライト

windswaves オーロラライト - windswaveswindswaves オーロラライト - windswaveswindswaves オーロラライト - windswaveswindswaves オーロラライト - windswaveswindswaves オーロラライト - windswaveswindswaves オーロラライト - windswaveswindswaves オーロラライト - windswaveswindswaves オーロラライト - windswaves

キャンプの夜を照らす、多機能LEDランタン「WINDSWAVES オーロラライト」。
手のひらサイズで驚きの明るさ。あらゆるシーンで活躍する万能ランタンです。
キャンプやアウトドアでの夜、明かりに困ったことはありませんか?
「WINDSWAVES オーロラライト」は、コンパクトながら高機能。
吊るしても、手持ちでも、マグネットでも使える「2WAY+α」の利便性。

付属品
本体、充電ケーブル(USB-A to C)
寸法(mm)
H95×Φ38
質量(g)
80
機能
三脚ソケット、マグネット、フック付き
使用時間
約18時間(最大の明るさで使用時)
保証期間
6カ月
防塵防水性能
IP54
バッテリー容量(mAh)
3500
明るさ(Lm)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80848419WIN-AUR-LIT
¥4,091
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする