曜日別特売
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419

WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419
WIN-AUR-LIT windswaves オーロラライト windswaves 80848419

windswaves オーロラライトWIN-AUR-LIT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80848419
品番
WIN-AUR-LIT
参考基準価格(税別)¥4,091販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

キャンプの夜を照らす、多機能LEDランタン「WINDSWAVES オーロラライト」。
手のひらサイズで驚きの明るさ。あらゆるシーンで活躍する万能ランタンです。
キャンプやアウトドアでの夜、明かりに困ったことはありませんか?
「WINDSWAVES オーロラライト」は、コンパクトながら高機能。
吊るしても、手持ちでも、マグネットでも使える「2WAY+α」の利便性。

付属品
本体、充電ケーブル(USB-A to C)
寸法(mm)
H95×Φ38
質量(g)
80
機能
三脚ソケット、マグネット、フック付き
使用時間
約18時間(最大の明るさで使用時)
保証期間
6カ月
防塵防水性能
IP54
バッテリー容量(mAh)
3500
明るさ(Lm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする