曜日別特売

高輝度20型直管LED蛍光灯

高輝度20型直管LED蛍光灯 - 光商事高輝度20型直管LED蛍光灯 - 光商事

20型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。
長さ580mmの一般的な20型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。

その他
片側両側給電兼用※バイパス工事必要
寸法(mm)
Φ26×長さ580
質量(g)
300
消費電力(W)
6
口金
G13
入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
内容量
1本
注意
※グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事(蛍光灯器具の安定器を外してLEDを直接電源につなぐ工事)が必須となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80861981HKK20A9102700電球色電球色
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
13日以内出荷
80862008HKK20Y10005000昼白色昼白色
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする