三菱電機
換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80882981
品番
EX-30RH9
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(オリフィス部)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)
3.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】32/【60Hz】36
電源
単相
騒音値(dB)
37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×396×135
風量(m
3
/h)
1200
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
0