曜日別特売
G1069 散水コネクター バブルコネクター タカギ 80910658

散水コネクター バブルコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80910658
品番
G1069
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ウルトラファインバブル発生組項を内蔵した散水コネクターです。

用途
植物の水やり用に。
洗車や清掃に。
高さ(mm)
188
質量(g)
130
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ニップル
タカギ製
注意
※耐圧性のある散水ホースをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする