- 用途
- 工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして
- 付属品
- カメラ用フック×2
- 適合機種
- 工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D
- 材質
- 本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス
- 本体質量(g)
- 113
- 照明
- LED×6
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 16×5000×16
- 解像度
- 1280×720ピクセル、640×480ピクセル
- 焦点距離(mm)
- 焦点深度:35-60
- ケーブル
- 3.6Φmm×5m
- 測定視野角(°)
- 65
- カメラ仕様
- 3.9Φmm
- ケーブルタイプ
- ソフト