曜日別特売
SCE-5501-CM SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク SK(新潟精機) 80921666

SCE-5501-CM SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク SK(新潟精機) 80921666
SCE-5501-CM SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク SK(新潟精機) 80921666

SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921666
品番
SCE-5501-CM
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。
IP67相当です。
HD画質に対応しています。
形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。
3段階調光機能付です。

用途
工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして
付属品
カメラ用フック×2
適合機種
工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D
材質
本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス
本体質量(g)
85
照明
LED×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×1000×16
解像度
1280×720ピクセル、640×480ピクセル
焦点距離(mm)
焦点深度:35-60
ケーブル
4.6Φmm×1m
測定視野角(°)
68
カメラ仕様
5.5Φmm
ケーブルタイプ
フレキシブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする