曜日別特売
SCE-3955-D 工業用内視鏡用モニタ単体 SK(新潟精機) 80921691

SCE-3955-D 工業用内視鏡用モニタ単体 SK(新潟精機) 80921691
SCE-3955-D 工業用内視鏡用モニタ単体 SK(新潟精機) 80921691
SCE-3955-D 工業用内視鏡用モニタ単体 SK(新潟精機) 80921691
SCE-3955-D 工業用内視鏡用モニタ単体 SK(新潟精機) 80921691

工業用内視鏡用モニタ単体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921691
品番
SCE-3955-D
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

カメラケーブルの取り替えが可能な内視鏡です。
ディスプレイは4.3インチで、応答速度が高いTN液晶です。
モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。
1280x720の動画、静止画をmicroSDカードに保存が可能です。
対象に合わせて表示を反転することができます。
ズーム機能付です。
カメラは別売です。
表示言語は日本語と英語で切り替えることができます。

用途
カメラケーブルの取り替えが可能な工業用内視鏡用モニタとして
付属品
収納ケース、microSDカード32GB、SDカードアダプタ、USB充電ケーブル50cm、取扱説明書
材質
本体:ABS
電源
リチウムイオン電池
本体質量(g)
250
連続使用時間(時間)
2
記録画素数(pixels)
1280×720、640×480
インターフェース
microSDカード用スロット、USB Type-C(充電用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×35×120
記録ファイル形式
JPEG(静止画)/AVI(動画)
記録メディア
microSDカード(128GB以下Class10以上)
モニターサイズ
4.3インチ
取扱説明書:(4.3MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする