CAPTAIN STAG
ガラスドリンクディスペンサー 5.5 スタンド付
ハーブやフルーツなどを入れてフレーバーウォーターが作れます。
季節ごとのフルーツが楽しめ、パーティーシーンでもお使いいただけます。
分解、洗浄ができて衛生的です
材質
本体:ソーダガラス、フタ:18-8ステンレス鋼、コック・スペイサー:18-8ステンレス鋼、パッキン:シリコーン、スタンド:天然木
質量(kg)
2.6
容量(L)
5.5
柄
ストライプ
寸法(外径×高さ)(mm)
200×425
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80921106
UW-2052
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください