UW-2052 ガラスドリンクディスペンサー 5.5  スタンド付 CAPTAIN STAG 80921106

 

UW-2052 ガラスドリンクディスペンサー 5.5  スタンド付 CAPTAIN STAG 80921106
UW-2052 ガラスドリンクディスペンサー 5.5  スタンド付 CAPTAIN STAG 80921106
UW-2052 ガラスドリンクディスペンサー 5.5  スタンド付 CAPTAIN STAG 80921106
UW-2052 ガラスドリンクディスペンサー 5.5  スタンド付 CAPTAIN STAG 80921106
UW-2052 ガラスドリンクディスペンサー 5.5  スタンド付 CAPTAIN STAG 80921106
UW-2052 ガラスドリンクディスペンサー 5.5  スタンド付 CAPTAIN STAG 80921106

ガラスドリンクディスペンサー 5.5 スタンド付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921106
品番
UW-2052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ハーブやフルーツなどを入れてフレーバーウォーターが作れます。
季節ごとのフルーツが楽しめ、パーティーシーンでもお使いいただけます。
分解、洗浄ができて衛生的です

材質
本体:ソーダガラス、フタ:18-8ステンレス鋼、コック・スペイサー:18-8ステンレス鋼、パッキン:シリコーン、スタンド:天然木
質量(kg)
2.6
容量(L)
5.5
柄
ストライプ
寸法(外径×高さ)(mm)
200×425

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする