曜日別特売

SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型)

SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型) - エスジー工業

電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。
仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。
ビニル平形コード VFF 0.75mm2~2.0mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。

内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81250131SL-3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする