曜日別特売

セイバー即洗力NW

セイバー即洗力NW - ペンギンワックス
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

凹部の汚れに強い速効洗浄力
セイバー即洗力で定評のある速効性を生かし、シャンピング洗浄でも凹部の汚れに素早く浸透する新しい処方を開発しました!
回収作業が進む超低発泡性
泡立ちが極小だから、洗浄汚水のウェットバキューム回収や流水作業もスムーズに進みます。

用途
エンボスシート、石材、磁器タイルなど樹脂ワックスが塗布されていない床の汚れ除去剤として使用します。
樹脂ワックスが塗布された床に使用しても差し支えありません。
成分
2-(メチルアミノ)エタノール、炭酸ナトリウム、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド、非イオン系界面活性剤、ビルダー、金属イオン封鎖剤、染料、水
容量(L)
18
希釈倍率
20-100倍
液性
強アルカリ
標準使用量
9,000m2(50倍希釈時)
内容量
1缶(18L)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※対象物によっては、変色や脱色をおこすことがありますので目立たない場所で異常のないことを確認してからご使用ください。
※大理石、リノリウム、ゴム、アルミ、ガラス、白木、しっくい、繊維などの洗浄には適しません。
※凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。(保管期限 製造日より2年)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812298406658
¥16,650
¥10,980
値下げ
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする