曜日別特売
CCET09T302ML-SS LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81257368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCET09T302ML-SS LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81257368
CCET09T302ML-SS LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81257368

ISOポジインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は逃げ角・形状・勝手など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
7
形状
菱形80°
勝手
左
注文コード
81257368
品番
CCET09T302ML-SS LC2005
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。

内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.2
頂角(°)
80
形状
菱形80°
厚さ(mm)
3.97
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
SS
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
逃げ角(°)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする