曜日別特売
CCGT09T304-AZ LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81257237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT09T304-AZ LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81257237
CCGT09T304-AZ LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81257237

ISOポジインサートCCGT09T304-AZ LC2005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は逃げ角・形状など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
7
形状
菱形80°
注文コード
81257237
品番
CCGT09T304-AZ LC2005
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

アルミニウム合金用ブレーカ独自の曲線切れ刃により、抜群な切れ味で切りくずを的確にコントロール。インサート表面をポリッシュ鏡面仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。

形状
菱形80°
コーナー半径(mm)
0.4
頂角(°)
80
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
9.525
ブレーカ
AZ
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
逃げ角(°)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする