三菱マテリアル
カッタチップ(超硬)
切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。
Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。
形状
正方形
厚さ(mm)
3.3
勝手
R
内接円(mm)
8.5
コーティング
ノンコーテッド超硬
ブレーカ
L
切込み角度(°)
90
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー数
4
材種
HTi10
取付穴径(mm)
3
ワイパー刃幅(mm)
1.2
逃げ角(°)
16
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81259757
SOGT083308PEFR-L HTi10
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください