曜日別特売
SOGT083308PEFR-L HTi10 カッタチップ(超硬) 三菱マテリアル 81259757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOGT083308PEFR-L HTi10 カッタチップ(超硬) 三菱マテリアル 81259757
SOGT083308PEFR-L HTi10 カッタチップ(超硬) 三菱マテリアル 81259757

カッタチップ(超硬)SOGT083308PEFR-L HTi10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81259757
品番
SOGT083308PEFR-L HTi10
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。
Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。

形状
正方形
厚さ(mm)
3.3
勝手
R
内接円(mm)
8.5
コーティング
ノンコーテッド超硬
ブレーカ
L
切込み角度(°)
90
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー数
4
材種
HTi10
取付穴径(mm)
3
ワイパー刃幅(mm)
1.2
逃げ角(°)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする