曜日別特売
GYSR2012JX00-C13A 小物高精度加工用GYホルダ 三菱マテリアル 81268017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GYSR2012JX00-C13A 小物高精度加工用GYホルダ 三菱マテリアル 81268017
GYSR2012JX00-C13A 小物高精度加工用GYホルダ 三菱マテリアル 81268017

小物高精度加工用GYホルダGYSR2012JX00-C13A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は勝手など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
81268017
品番
GYSR2012JX00-C13A
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。
使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。
強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。
変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。
インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。

全長(mm)
120
シートサイズ(mm)
1.5
勝手
右勝手
最大溝深さ(mm)
13
シャンク幅(mm)
12
ホルダー
一体型 小型旋盤用
シャンク高さ(mm)
20
刃先角度(°)
0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする