曜日別特売

カッタチップ(超硬コーティング)

カッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアル

切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。
Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。

形状
正方形
勝手
R
コーティング
コーテッド超硬
ブレーカ
R
コーナー数
4
逃げ角(°)
16
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
材種
取付穴径(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258138SOMT083312PEER-R MV10308.51.2MV103030.8
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258689SOMT083316PEER-R VP15TF8.51.6VP15TF30.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259030SOMT083316PEER-R MP12408.51.6MP124030.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259039SOMT083316PEER-R MP12308.51.6MP123030.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259687SOMT083316PEER-R MP12208.51.6MP122030.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260911SOMT083308PEER-R VP15TF8.50.8VP15TF31.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263799SOMT083316PEER-R MV10308.51.6MV103030.4
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263851SOMT083312PEER-R MP12308.51.2MP123030.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264079SOMT083308PEER-R MV10208.50.8MV102031.2
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267080SOMT083316PEER-R MV10208.51.6MV1020インサート:30.4
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267116SOMT083308PEER-R MP12208.50.8MP1220インサート:31.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267649SOMT083312PEER-R MV10208.51.2MV1020インサート:30.8
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267701SOMT083308PEER-R MV10308.50.8MV103031
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268087SOMT083312PEER-R VP15TF91.2VP15TF30.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268297SOMT083308PEER-R MP12308.50.8MP123031.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269286SOMT083312PEER-R MP12408.51.2MP124030.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270178SOMT083308PEER-R MP12408.50.8MP124031.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271526SOMT083312PEER-R MP12208.51.2MP122030.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする