※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
カッタチップ(超硬コーティング)
SOMT083308PEER-R VP15TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
材種
VP15TF
MP1220
MP1230
MP1240
MV1020
MV1030
VP15TF
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
81260911
品番
SOMT083308PEER-R VP15TF
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。
Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。
内接円(mm)
8.5
コーナー半径(mm)
0.8
材種
VP15TF
取付穴径(mm)
3
ワイパー刃幅(mm)
1.2
形状
正方形
厚さ(mm)
3.3
勝手
R
コーティング
コーテッド超硬
ブレーカ
R
切込み角度(°)
90
コーナー数
4
逃げ角(°)
16
注意
※画像は代表画像を使用しています。